Burgija za tackaste zavare HSCo , D8mm

Burgija za tackaste zavare HSCo , D8mm

Burgija za tackaste zavare HSCo
BURGIJA-TAČKASTI-ZAVAR-HSCO-D8MM

Product Code 0710 008  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Burgija specijalno namjenjena za skidanje tačkastih varove izrađena od HSCO.

Burgija specijalno namjenjena za skidanje tačkastih varove izrađena od HSCO.
  • Specijalna burgija za skidanje tačkastih varova
  • Posjeduje čvrsti šiljak burgije, zbog čega nije potrebno zabušivanje
  • Poboljšani PLUS šiljak za centriranje za tvrde limove
  • Zbog optimalne geometrije šiljka ova burgija ima duži vijek trajanja nego druge
Dijametar 8 mm
Ukupna dužina 79 mm
Dužina burgije 37 mm
Dijametar drške 8 mm
Kvalitet Würth-Standard
Rezni materijal HSCo
Površina Obična
Pogodno za zatezne čvrstoče do 850 N/mm²
Tip drške Cilindar
Standard DIN 1897
Vijek trajanja (sistem poena) 2 od 4 poena
Brzina bušenja (sistem poena) 2 od 4 poena
Kvalitet bušotine (sistem poena) 4 od 4 poena
Svestranost (sistem poena) 2 od 4 poena
Ponašanje pri bušenju (sistem poena) 3 od 4 poena