Zglobna drška 1/2 col, L365mm

Zglobna drška 1/2 col, L365mm

Zglobna drška 1/2 col, L365mm

Zglobna drška 1/2 col
DRŠKA-ZGLOBNA-1/2COL-L365MM

Product Code 0712 130101  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Spoj se može rotirati za 180° i fiksirati u bilo kojem položaju, što ga čini idealnim za snažno zatezanje u različitim položajima.
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Izvedba: kromirana
Dužina 365 mm
Promjer ručke 33 mm
Širina glave 15 mm
Težina 650 g