Nasadni kljuc 1/2 col, 6-ugaoni kratki , SW36

Nasadni kljuc 1/2 col, 6-ugaoni kratki                                                              , SW36

Nasadni kljuc 1/2 col, 6-ugaoni kratki , SW36

Nasadni kljuc 1/2 col, 6-ugaoni kratki
KLJUC-NASADNI-1/2COL-KRATKI-6UG-SW36

Product Code 0712 131136  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Zebra nasadni ključ 1/2" šestougaoni
  • Standard: DIN 3124, ISO 2725
  • Površina: kromirana, brušeno/mat
  • Pogon: unutarnji četverougao 1/2 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: vanjski šestougao
  • POWERDRIV
Veličina ključa 36 mm
Dužina 50 mm
Vanjski promjer vrha ključa (D1) 48 mm
Vanjski promjer ključa (D2) 42 mm