1/2 col Nasadni kljuc 6-ugaoni metricni, dugi , SW21

1/2 col Nasadni kljuc 6-ugaoni metricni, dugi                                                       , SW21

1/2 col Nasadni kljuc 6-ugaoni metricni, dugi , SW21

1/2 col Nasadni kljuc 6-ugaoni metricni, dugi
KLJUC-NASADNI-1/2COL-DUGI-6UG-SW21

Product Code 0712 132321  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Zebra dugi nasadni ključ 1/2" šestougaoni
  • Površina: kromirana, polirana/mat
  • Pogon: unutarnji četverougao 1/2 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: vanjski šesterokut
  • POWERDRIV®
Veličina ključa 21 mm
Vanjski promjer vrha ključa (D1) 28.2 mm
Vanjski promjer ključa (D2) 28.2 mm