1/2 col Nasadni kljuc 12-ugaoni kratki , SW21

1/2 col Nasadni kljuc 12-ugaoni kratki                                                              , SW21

1/2 col Nasadni kljuc 12-ugaoni kratki , SW21

1/2 col Nasadni kljuc 12-ugaoni kratki
KLJUČ-NASADNI-1/2COL-12UG-SW21

Product Code 0712 133121  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Zebra nasadni ključ 1/2" dvanaestougaoni
  • Standard: DIN 3124, ISO 2725
  • Površina: kromirana, brušeno/mat
  • Pogon: unutarnji četverougao 1/2 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: vanjski dvanaestougao
  • POWERDRIV
Veličina ključa 21 mm
Dužina 38 mm
Vanjski promjer vrha ključa (D1) 28.5 mm
Vanjski promjer ključa (D2) 26 mm