Kardanski zglob 1/2 col, 1/2col

Kardanski zglob 1/2 col, 1/2col

Kardanski zglob 1/2 col, 1/2col

Kardanski zglob 1/2 col
NASTAVAK-ZGLOBNI-1/2COL

Product Code 0712 138301  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Kardanski zglob za teško pristupačna mjesta
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316
  • Izvedba: kromiran
  • Prihvat: 1/2", žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: 1/2"
Pogon 1/2 col
Dužina 70 mm
Izlaz 1/2 col
Promjer (D1) 25 mm