1/4 Col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni kratki , SW12

1/4 Col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni kratki                                                      , SW12

1/4 Col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni kratki , SW12

1/4 Col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni kratki
KLJUČ-NASADNI-1/4COL-KRATKI-6UG-SW12

Product Code 0713 111112  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA metrički kratki nasadni ključ 1/4" za vijke sa šestougaonom glavom.
  • Izvedba: kromirani, polirani
  • Prihvat: 1/4”, žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: za vanjski 6-ugao
Veličina ključa 12 mm
Vanjski promjer vrha ključa (D1) 16.9 mm
Vanjski promjer ključa (D25) 16.9 mm
Dubina ključa 10 mm