Nasadni kljuc 1/4 col metricni 6-ugaoni dugi , SW4

Nasadni kljuc 1/4 col metricni 6-ugaoni dugi                                                        , SW4

Nasadni kljuc 1/4 col metricni 6-ugaoni dugi , SW4

Nasadni kljuc 1/4 col metricni 6-ugaoni dugi
KLJUC-NASADNI-1/4COL-DUGI-6UG-SW4

Product Code 0713 112104  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA metrički dugi nasadni ključ 1/4" za vijke sa šestougaonom glavom.
  • Površina: kromirana, polirana
  • Pogon: unutarnji kvadrat 1/4", žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: za vanjski šestougao
Veličina ključa 4 mm
Vanjski promjer ključa (D1) 4.8 mm
Vanjski promjer ključa (D2) 11.9 mm
Dubina ključa 7 mm