3/8 col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni kratki , SW14

3/8 col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni kratki                                                      , SW14

3/8 col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni kratki , SW14

3/8 col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni kratki
KLJUC-NASADNI-3/8COL-KRATKI-6UG-SW14

Product Code 0713 121114  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA metrički kratki nasadni ključ 3/8" za vijke sa šestougaonom glavom.
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
  • Izvedba: kromirani, polirani/mat
  • Prihvat: 3/8", žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: šestougaoni, metrički
  • Powerdriv
Veličina ključa 14 mm
Dužina 30 mm
Vansjki promjer ključa (D1) 19.7 mm
Vanjski promjer ključa (D2) 18 mm
Dubina (t) 13 mm