3/8 col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni dugi , SW22

3/8 col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni dugi                                                        , SW22

3/8 col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni dugi , SW22

3/8 col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni dugi
KLJUC-NASADNI-3/8COL-DUGI-6UG-SW22

Product Code 0713 122122  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA metrički dugi nasadni ključ 3/8" za vijke sa šestougaonom glavom.
  • Površina: kromirana, polirana/mat
  • Pogon: unutarnji 4-ugao 3/8 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: za vanjski 6-ugao
  • POWERDRIV®
Veličina ključa 22 mm
Vansjki promjer ključa (D1) 29.6 mm
Vanjski promjer ključa (D2) 27 mm
Dubina (t) 25.5 mm