Viljuškasto okasti kljuc kratki , SW18

Viljuškasto okasti kljuc kratki , SW18

Viljuškasto okasti kljuc kratki
KLJUČ-OK/VIL-KOS/KRAT-SW18

Product Code 0713 30118  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA® alat profesionalne kvalitete kratke izvedbe

Robusni ključ s prstenom i viljuškom
  • Izuzetno snažan viljuškasti kraj sa nagibom od 15° može otpustiti čak i zapekle vijke.
  • Okasti kraj sa nagibom od 15° se može koristiti za zatezanje najčešćih vrsta vijaka u uvučenim položajima.
  • Bi-hex POWERDRIV pogon osigurava nježan i brz rad.
  • Višenamjenski alat smanjuje troškove zamjene i skladištenja.

Dizajn u skladu sa normama

  • Alat je u skladu sa DIN 3113 A/ISO 3318/7738 standardom za alate za zatezanje vijaka.

Posebno visoka kvaliteta za dug vijek trajanja

  • Pouzdani hrom-vanadij čelik.
  • Površine su hromirane, a glave i okasti krajevi su polirani.
  • Površina pruža trajnu otpornost protiv hrđe i osigurava znatno duži vijek trajanja od prosječnog.
  • Izdržljivost kombinovanog ključa smanjuje troškove zamjene i skladištenja.
Veličina ključa 18 mm
Dužina 215 mm
Debljina prstena 11 mm
Debljina viljuške 7 mm