Set viljuškasto okastih kratkih kljuceva , 8-22mm, 11- dijelni

Set viljuškasto okastih kratkih kljuceva , 8-22mm, 11- dijelni

Set viljuškasto okastih kratkih kljuceva
KLJUČ-OK/VIL-SET-KOS/KRAT-SW(8-22)

Product Code 0713 30140  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Metrički DIN 3113A/ISO 3318/7738

Prihvat: okasta strana POWERDRIV, 12-ugaoni
Materijal: krom-vanadijum čelik
Površina: kromirana, glave i prsten polirani
Geometrija: okasta strana pod uglom od 15°, položaj viljuškaste strane 15°

ZEBRA ® je vrhunski brand za profesionalne ručne alate iz WÜRTH-a

POWERDRIV ® pogon okreće vijke u najekstremnijim uvjetima ne napadajući uglove kao inače, već radije bokove
Broj dijelova 11 kom
Sadržaj 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm