Dvostrani okasti kljuc, duboko zakrivljeni , SW17X19

Dvostrani okasti kljuc, duboko zakrivljeni , SW17X19

Dvostrani okasti kljuc, duboko zakrivljeni
KLJUČ-OK/OK-METR-ZAKRIV-17X19

Product Code 0713 305179  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [AB 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA® profesionalni alametrički dupli okasti ključ sa tankim savijenim glavama

Sa dubokim offsetom za teško dostupna mjesta, u širokom rasponu veličina

Ergonomski dvostrani okasti ključ za zahtjevne radove

  • Dvostrani okasti ključ ima duboki, 18° offset na okastom kraju za efikasan prenos snage čak i na teško dostupnim mjestima
  • Dizajn štedi vrijeme i trud
U skladu sa standardima i vrlo visoke kvalitete
  • Dvostrani okasti ključ je u skladu sa DIN 838/ISO 3318 standardima
  • Izrađen od provjerenog hrom-vanadij čelika
  • Površine su mat hromirane za siguran hvat čak i sa masnim rukama
  • Okasti krajevi su također polirani
  • Površina pruža dugotrajnu otpornost na hrđu i osigurava znatno duži vijek trajanja od prosjeka
  • Dugotrajna upotrebljivost dvostranog okastog ključa smanjuje troškove zamjene i skladištenja
Veličina ključa 17 x 19 mm
Dužina (L) 284 mm
Debljina prstena (a1) 11.3 mm
Debljina prstena 2 (a2) 11.8 mm
Vanjski promjer prstena (d1) 28 mm
Vanjski promjer prstena 2 (d2) 29,4 mm
Visina (h1) 29,5