Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Traka za podizanje
TRAKA-PODIZANJE-EN1492-3000KG-L4000B90MM
Product Code 0713 50 604
|
All Product Variants
Poliesterska traka za dizanje tereta prema DIN-EN 1492-1.
Radna dužina | 4,0 m |
Širina trake | 90 mm |
Nosivost direktno | 3000 kg |
Nosivost U-oblik | 6000 kg |
Nosivost vezano | 2400 kg |