Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Traka sa zatezacem, dvostruka kuka, jaka racva
TRAKA-ZATEZ-ŠPANER-DUPKUK-10T-Š75MM-L4M
Product Code 0713 92 114
|
All Product Variants
| Similar Products
Španer sa dvostrukom šiljatom kukom za osiguranje teških tereta.
LC omotavanje | 10000 daN |
LC ravno zatezanje | 5000 daN |
Dužina | 4 m |
Širina | 75 mm |
STF prednaprezanje | 480 daN |
SHF normalna ručna sila | 50 daN |
Boja | crvena |