Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Trake sa zatezacima (španeri)
TRAKA-ZATEZ-ŠPANER-DUPKUK-1T-Š50MM-L6M
Product Code 0713 92 14
|
All Product Variants
| Similar Products
Španer za osiguranje tereta sa dvostrukom kukom.
LC omotavanje | 1000 daN |
LC ravno zatezanje | 500 daN |
Dužina | 6 m |
Širina | 50 mm |
STF prednaprezanje | 210 daN |
SHF normalna ručna sila | 50 daN |
Boja | crvena |