Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Traka za zaštitu uglova
ZAŠTITA-STEZTRAK-POLIURETAN-(TRAK-50MM)
Product Code 0713 92 16
|
All Product Variants
| Similar Products
Poliuretanska zaštitna traka za zatezanje i dizanje tereta.
Širina | 95 mm |
Dužina otvora za umetanje | 50 mm |
Širina otvora za umetanje | 4 mm |
Boja | Prozirna |
Maksimalna širina stezne trake | 50 mm |
Dužina | 300 mm |
Materijal | Poliuretan |