Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Traka sa zatezačem sa kandža-kukom Standard
TRAKA-ZATEZ-ŠPANER-KANĐA-4T-Š50MM-L8M
Product Code 0713 92 181
|
All Product Variants
| Similar Products
Španer za osiguranje tereta sa kandžom.
LC omotavanje | 4000 daN |
LC ravno zatezanje | 2000 daN |
Dužina | 8 m |
Širina | 50 mm |
STF prednaprezanje | 400 daN |
SHF normalna ručna sila | 50 daN |
Boja | crvena |