Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Trake sa zatezacima (španeri)
TRAKA-ZATEZ-ŠPANER-UNUTRZAT-2T-Š45MM-L3,5M
Product Code 0713 92 30
|
All Product Variants
| Similar Products
Španer sa zatezačem za unutrašnje zatezanje kombi anker šina.
LC omotavanje | 2000 daN |
LC ravno zatezanje | 1000 daN |
Dužina | 3,5 m |
Širina | 45 mm |
STF prednaprezanje | 260 daN |
SHF normalna ručna sila | 50 daN |
Boja | siva |