Držac alata , 360 mm

Držac alata , 360 mm

Držac alata
MAGNETNI-DRZAC-ALATA-360MM

Product Code 0714 937130  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Magnetni držač alata

Drži najvažnije alate za servis guma pri ruci


4 snažna magneta sa silom zadržavanja od maks. 5 kg za fleksibilnu upotrebu
Idealan za pričvršćivanje na podizne platforme ili kutije za alat


Drži osnovne alate na radnom mjestu
Npr. pneumatski zavrtač, moment ključ i do četiri nasadna ključa


Obloženi držači
Za sigurno skladištenje alata


Robustan i izdržljiv
  • 1,6 mm debela čelična konstrukcija
  • Površina premazana crnim prahom 
Širina (B) 102 mm
Visina (H) 395 mm
Debljina materijala 1,6 mm