Kliješta za sjecenje jaka DIN ISO 5749 , L180mm

Kliješta za sjecenje jaka DIN ISO 5749 , L180mm

Kliješta za sjecenje jaka DIN ISO 5749
KLIJEŠTA-SJEČENJE-BOČNAJAK-L180MM

Product Code 0714 01 553  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

Zebra jaka kliješta izrađena prema DIN ISO 5749 za sječenje klavirskih, tvrdih i mekanih žica.

  • Čisto rezanje uz malu potrebnu snagu zahvaljujući glodanim preciznim oštricama
  • Visoko kvalitetan alatni čelik osigurava dugotrajnost kao i preciznost prihvatnih oštrica i pri najtežim uslovima rada
  • Ergonomska i protuklizna dvokomponentna komforna ručka s
Dužina 180 mm
Dužina u inch 7 inch
Sječenje srednje žice max. 3.8 mm
Sječenje tvrde žice max. 2.7 mm