Kombinovana kliješta ZEBRA DIN ISO 5746, L180mm

Kombinovana kliješta ZEBRA DIN ISO 5746, L180mm

Kombinovana kliješta ZEBRA DIN ISO 5746
KLIJEŠTA-KOMBI-L180MM

Product Code 0714 01 555  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

Zebra kombi kliješta prema DIN ISO 5746 za prihvat i držanje kao i sječenje tvrdih i mekanih žica i kablova.

  • Visoko kvalitetan alatni čelik osigurava dugotrajnost kao i preciznost prihvatnih površina i reznih čeljusti
  • Posebno duga oštrica prikladna i za kablove koji imaju veći poprečni presjek
  • Ergonomska i protuklizna dvokomponentna komforna ručka sa užim vrhom
Dužina 180 mm
Sječenje srednje žice max. 3.4 mm
Sječenje tvrde žice max. 2.2 mm
Sječenje Alu/Cu kablova max. 12 mm