VDE-Bocna kliješta za sjecenje DIN ISO5749 IEC60900, 2-K-rucka , L180mm

VDE-Bocna kliješta za sjecenje DIN ISO5749 IEC60900, 2-K-rucka , L180mm

VDE-Bocna kliješta za sjecenje DIN ISO5749 IEC60900, 2-K-rucka
KLIJEŠTA-SJECENJE-BOCN-VDE-L180MM

Product Code 0714 01 573  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Video [1]

Zebra VDE-kliješta za sječenje tvrdih i mekih žica i kablova na teško pristupačnim mjestima, izrađena prema DIN ISO 5749, IEC 60900.

  • U skladu sa propisanim mjerama sigunosti, za rad pod naponom od 1.000 V (AC) ili do 1.500 V (DC)
  • Ušteda sile, čisto sječenje sa glodanim preciznim reznim ivicama
  • Visokokvalitetni čelik osigurava dug radni vijek alata i precizne rezne površine
  • Optimalna p
Dužina180 mm
Meka žica-Ø4,0 mm
Srednja tvrda žica-Ø3,0 mm
Tvrda žica-Ø2,5 m