Kliješta za sjecenje jaka DIN ISO 5749 , L200mm

Kliješta za sjecenje jaka DIN ISO 5749 , L200mm

Kliješta za sjecenje jaka DIN ISO 5749
KLIJEŠTA-SJECENJE-JAKA-L200MM-ZEBRA

Product Code 0714 01 598  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]

ZEBRA jaka kliješta izrađena prema DIN ISO 5749 za sječenje klavirskih, tvrdih i mekanih žica.

Prednosti:
  • Čisto rezanje uz malu potrebnu snagu zahvaljujući glodanim preciznim oštricama
  • Visoko kvalitetan alatni čelik osigurava dugotrajnost kao i preciznost prihvatnih oštrica i pri najtežim uslovima rada
  • Ergonomska i protuklizna dvokomponentna komfor
Dužina 200 mm
Dužina u inch 8 inch
Sječenje srednje žice max. 4.2 mm
Sječenje tvrde žice max. 3 mm