Kliješta za sigurnosne prstene otvora DIN 5256 oblik D , 40-100mm

Kliješta za sigurnosne prstene otvora DIN 5256 oblik D , 40-100mm

Kliješta za sigurnosne prstene otvora DIN 5256 oblik D
KLIJEŠTA-SIGPRSTEN-D-(40-100MM)

Product Code 0714 02 09  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]

Savijena kliješta za sigurnosne prstenove u rupi prema DIN 5256 D.

  • Norma: DIN 5226 D
  • Izvedba oštrica: savijene 90°
  • Drške presvučene plastikom
    • Obezbjeđeno sigurno držanje, bez klizanja
  • Vrhovi kliješta: visokokvalitetni opružni čelik
  • Vrhovi za postavljanje
    • Velika stabilnost kod skidanja prstenova i postavljanje bez defo
Dužina 210 mm
Za prstene min./max 40 - 100 mm
Dužina čeljusti 49 mm
Promjer vrhova 2.25 mm
Dužina kraka 16 mm