Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik B, 3-10mm

Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik B, 3-10mm

Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik B, 3-10mm

Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik B
KLIJEŠTA-SIGPRSTEN-B-(3-10MM)

Product Code 0714 02 16  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]

Savijena kliješta za sigurnosne prstenove na osovini prema DIN 5254 B.

  • Norma: DIN 5254 B
  • Izvedba oštrica: savijene
  • Drške: presvučene plastikom
    • garantuju sigurno držanje, bez klizanja
  • Vrhovi kliješta: visokokvalitetni opružni čelik
  • Vrhovi za postavljanje
    • nude veliku stabilnost kod skidanja prstenova i postavljanje bez defo
Dužina 130 mm
Za prstene min./max 3 - 10 mm
Dužina čeljusti 27 mm
Promjer vrhova 0.9 mm
Dužina kraka 12 mm