Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
1/4 col Nasadni kljuc 6-ugaoni sa magnetom
KLJUC-NASAD-1/4COL-MAGN-SW8
Product Code 0714 111808
|
All Product Variants
| Similar Products
ZEBRA metrički nasadni ključ 1/4" sa magnetom za sigurno držanje navrtki i vijaka sa pogonskim alatom, a posebno je pogodan za nepristupačna mjesta.
Dužina | 22 mm |
Veličina ključa | SW 8 mm |
Vanjski promjer ključa | 11,9 mm |
Vanjski promjer ključa 2 | 5 mm |
Nasadna dubina ključa | 8,1 mm |