1/2 col pojacani nasadni kljuc za aluminijske felge, ekstra dugi , SW19

1/2 col pojacani nasadni kljuc za aluminijske felge, ekstra dugi , SW19

1/2 col pojacani nasadni kljuc za aluminijske felge, ekstra dugi
KLJUC-NASAD-POJAC-1/2IN-EXTRA-DUG-SW19

Product Code 0714 130190  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

1/2" pojačani nasadni ključ Powerdriv Extra dugi. Posebno pogodan za duboko smještene vijke točkova.


Savršena radna dužina

Garantuje sigurnu udaljenost od ruba blatobrana.

Zaštita od oštećenja
Rotirajuća plastična čahura za zaštitu aluminijskih felgi od oštećenja.

Jednostavna identifikacija
Kodni sistem boja i oznake veličine nasadnih ključeva olakšavaju prepoznavanje pravilne veličine ključa, kako bi se smanjio gubitak vremena.

Primjena
Između ostalog za: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG i druge.
Otvor ključa (SW) 19 mm
Vanjski prečnik nasadnog ključa (D1) 30 mm
Unutrašnji prečnik čahure (d2) 27,5 mm
Vanjski prečnik čahure (d3) 30,5 mm
Prihvat 1/2 col
Tip prihvata Unutrašnji kvadrat
Tip vrha Za vanjski 6-ugao
Dužina (L1) 130 mm
Dubina nasadnog ključa (t) 35 mm
Izvedba Otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten, ekstra dugi, metrički
Materijal Čelik
Površina Polirano
Standardi ISO 1174, DIN 3121