1/2 col pojacani nasadni kljuc za aluminijske felge Power , SW19

1/2 col pojacani nasadni kljuc za aluminijske felge Power , SW19

1/2 col pojacani nasadni kljuc za aluminijske felge Power
KLJUČ-NASAD-POJAČ-1/2IN-DUG-SW19-POWER

Product Code 0714 13419  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
1/2" pojačani nasadni ključ Power sa integrisanim ojačanim prstenom za dugi vijek trajanja za felge od lakih metala
  • Standard: DIN 3121/ISO 1174
  • Prihvat: otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten
  • Geometrija: dugi
Dugi vijek trajanja
Prsten za ojačanje osigurava vijek trajanja najmanje dvostruko duži od standardnog nasadnog ključa za felge od lakih metala. Čak i pri pojavi pukotina osigurana je operativna sposobnost.

Zamjenjiva plastična čahura
Plastična obloga za zaštitu aluminijskih felgi.

Nasadni ključevi označeni sistemom boja
Lakše prepoznavanje dimenzija, nema gubitka radnog vremena.
Prihvat 1/2 col
Tip prihvata Unutrašnji kvadrat
Otvor ključa 19 mm
Tip vrha Za vanjski 6-ugao
Dužina (L1) 86 mm
Vanjski promjer nasadnog ključa (D1) 27.5 mm
Dubina ključa sa nasadnim ključem (t) 20 mm
Unutrašnji prečnik rukava (d2) 26 mm
Vanjski promjer rukava (d3) 28 mm
Dizajn Kovani
Materijal Čelik
Površina Polirana
Standardi ISO 1174, DIN 3121