3/4 col ojacani nasadni kljuc metricni 6-ugao kratki , SW33

3/4 col ojacani nasadni kljuc metricni 6-ugao kratki                                                , SW33

3/4 col ojacani nasadni kljuc metricni 6-ugao kratki , SW33

3/4 col ojacani nasadni kljuc metricni 6-ugao kratki
KLJUC-POJNASAD-3/4COL-KRATKI-SW33

Product Code 0714 14 071  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Ojačani kratki metrički nasadni ključ 3/4" za vijke sa šestougaonom glavom.
  • Prikladno za sve uobičajene pneumatske i električne odvijače
  • Standard: Četverokutni pogon prema DIN 3121
  • Izvedba: kovana, brunirana
Veličina ključa 33 mm
Dužina 57 mm
Vanjski promjer ključa 50 mm
Dubina 20 mm