3/4 col ojacani sponi dio, redukcija , 1/2col

3/4 col ojacani  sponi dio, redukcija                                                               , 1/2col

3/4 col ojacani sponi dio, redukcija , 1/2col

3/4 col ojacani sponi dio, redukcija
ADAPTER-POJAČ-(3/4-1/2COL)

Product Code 0714 14 191  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
  • Prikladno za sve uobičajene pneumatske i električne odvijače
  • Standard: Četverokutni pogon prema DIN 3121
  • Izvedba: kovana, brunirana
Pogon (S2) 3/4 inch
Izlaz (S1) 1/2 inch
Dužina (L2) 58 mm
Vanjski promjer (D1) 44 mm