1 col nasadni kljuc metricni 12-ugaoni , SW38

1 col nasadni kljuc metricni 12-ugaoni , SW38

1 col nasadni kljuc metricni 12-ugaoni
KLJUC-NASAD-1COL-KRATKI-12KT-SW38

Product Code 0714 151138  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
ZEBRA kratki metrički nasadni ključ 1" za vijke sa dvanaestougaonom glavom.
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
  • Izvedba: kromirani, polirani/mat
  • Prihvat: 1”, sa osiguračem
  • Izlaz: 12-ugaoni, metrički
Veličina ključa 38 mm
Dužina 65 mm
Promjer ključa 54 mm
Promjer ključa 2 45 mm