1 col nasadni kljuc metricni 12-ugaoni , SW65

1 col nasadni kljuc metricni 12-ugaoni                                                              , SW65

1 col nasadni kljuc metricni 12-ugaoni , SW65

1 col nasadni kljuc metricni 12-ugaoni
KLJUČ-NASAD-1COL-KRATKI-12KT-SW65

Product Code 0714 151165  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

ZEBRA kratki metrički nasadni ključ 1" za vijke sa dvanaestougaonom glavom.

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
  • Izvedba: kromirani, polirani/mat
  • Prihvat: 1”, sa osiguračem
  • Izlaz: 12-ugaoni, metrički
  • Geometrija: kratki
  • Otvor ključa 36 mm