ZEBRA produžetak 1 inch, L400mm

ZEBRA produžetak 1 inch, L400mm

ZEBRA produžetak 1 inch, L400mm

Produžeci za nasadne ključeve
PRODUŽETAK-POJAC-1COL-L400MM

Product Code 0714 158116  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

ZEBRA produžetak za nasadne ključeve sa 1" prihvatom.

  • Norma: DIN 3123, ISO 3316
  • Izvedba: kromirani, mat
  • Prihvat: 1”, sa osiguračem
  • Izlaz: 1”, sa osiguračem