Dvostruki otvoreni okasti kljuc sa zglobom, 19mm

Dvostruki otvoreni okasti kljuc sa zglobom, 19mm

Dvostruki otvoreni okasti kljuc sa zglobom
KLJUC-OK/OK-OTVOR-METR-ZGLOB-19MM

Product Code 0714 23019  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Metrički otvoreni dupli okasti ključ sa zglobom.

  • Izvedba: metrički
  • Prihvat: POWERDRIV®, 6-ugaoni
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana, mat
  • Geometrija: nagib jedne strane 15°, 230°
  • Okretni zglob, jake glave za velika opterećenja, veza za duboko ležeće dijelove
Primjena:
  • Specijalno dizajni