Viljuškasto okasti kljuc sa cegrtaljkom, metricki, ravni , SW11

Viljuškasto okasti kljuc sa cegrtaljkom, metricki, ravni , SW11

Viljuškasto okasti kljuc sa cegrtaljkom, metricki, ravni
KLJUC-VIL/OK-CEGRTALJ-SW11

Product Code 0714 25111  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA® alat profesionalne kvalitete, ravni okasto-viljuškasti metrički ključ sa čegrtaljkom na okastoj strani

Specijalni alat sa čeljusnim i prestenastim krajem
  • Iznimno jak čeljusni kraj sa zakretnim uglom od 15° otpušta čak i zaglavljene vijke
  • Čegrtaljka na prtenastom kraju se koristi za zatezanje najčešćih vrsta vijaka
  • Za brzo i lako stezanje, prstenasti kraj je fino nazubljen sa 72 zuba
  • Za promjenu smjera rotacije, ključ se jednostavno okrene
  • Višenamjenska upotrebljivost smanjuje troškove zamjene i skladištenja
Vrlo visok kvalitet za dug radni vijek
  • Sa provjerenim hrom-vanadijevim čelikom
  • Površine su hromirane i imaju satin mat završetak, što osigurava sigurno držanje čak i masnim rukama
  • Površina pruža dugotrajnu otpornost na hrđu i osigurava veće trajanje od prosječnog
  • Dugoročna uporabljivost kombinovanog ključa sa čegrtaljkom smanjuje troškove zamjene i skladištenja
Napomena
Ovaj specijalni alat smije biti izložen samo maksimalnom okretnom momentu. Iz tog razloga, ključevi su prikladni samo za otpuštanje vijaka u ograničenoj mjeri.
Veličina ključa (SW) 11 mm
Dužina (L) 165 mm
Debljina čeljusti (a1) 7.7 mm
Debljina prstena (a2) 5.8 mm
Širina čeljusti (izvana) (b1) 23 mm
Vanjski promjer prstena (d) 20.6 mm
Max. zakretni moment (F max.) 72 Nm