Viljuškasto okasti kljuc sa cegrtaljkom, metricki, ravni , SW14

Viljuškasto okasti kljuc sa cegrtaljkom, metricki, ravni , SW14

Viljuškasto okasti kljuc sa cegrtaljkom, metricki, ravni
KLJUC-VIL/OK-CEGRTALJ-SW14

Product Code 0714 25114  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA® alat profesionalne kvalitete, ravni okasto-viljuškasti metrički ključ sa čegrtaljkom na okastoj strani

Specijalni alat sa čeljusnim i prestenastim krajem
  • Iznimno jak čeljusni kraj sa zakretnim uglom od 15° otpušta čak i zaglavljene vijke
  • Čegrtaljka na prtenastom kraju se koristi za zatezanje najčešćih vrsta vijaka
  • Za brzo i lako stezanje, prstenasti kraj je fino nazubljen sa 72 zuba
  • Za promjenu smjera rotacije, ključ se jednostavno okrene
  • Višenamjenska upotrebljivost smanjuje troškove zamjene i skladištenja
Vrlo visok kvalitet za dug radni vijek
  • Sa provjerenim hrom-vanadijevim čelikom
  • Površine su hromirane i imaju satin mat završetak, što osigurava sigurno držanje čak i masnim rukama
  • Površina pruža dugotrajnu otpornost na hrđu i osigurava veće trajanje od prosječnog
  • Dugoročna uporabljivost kombinovanog ključa sa čegrtaljkom smanjuje troškove zamjene i skladištenja
Napomena
Ovaj specijalni alat smije biti izložen samo maksimalnom okretnom momentu. Iz tog razloga, ključevi su prikladni samo za otpuštanje vijaka u ograničenoj mjeri.
Veličina ključa (SW) 14 mm
Dužina (L) 190 mm
Debljina čeljusti (a1) 9 mm
Debljina prstena (a2) 6.1 mm
Širina čeljusti (izvana) (b1) 29,3 mm
Vanjski promjer prstena (d) 25.6 mm
Max. zakretni moment (F max.) 128 Nm