Set okastih kljuceva sa cegrtaljkom 6-dijelni , 6- dijelni

Set okastih kljuceva sa cegrtaljkom 6-dijelni , 6- dijelni

Set okastih kljuceva sa cegrtaljkom 6-dijelni
KLJUC/CEGRT-OK/VIL-SET-ZEBRA-FLEKS-6DIJ

Product Code 0714 26350  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Zebra 6-dijelni set viljuškasto-okastih ključeva sa fkesibilnom zglobnom čegrtaljkom

Fleksibilna glava čegrtaljke pruža više prostora za prste ili lakše svladavanje prepreka

Vrlo robusne, jake čegrtaljke za visoke momente zatezanja
  • Dizajn: metrički
  • Pogon: Prstenasta strana POWERDRIV®, bi-šesterougao, fino nazubljen, 72 zupca
  • Standard: Max. zakretni moment prema DIN 899
  • Materijal: Hrom-vanadij čelik
  • Površina: Hromirana, mat satinska obrada
  • Geometrija: pomak glave 15°, zglob na prstenastoj strani 180°, jake glave za teške primjene
Napomena:
Ovaj specijalni alat smije biti izložen samo maksimalnom okretnom momentu. Iz tog razloga, ključevi su prikladni samo za otpuštanje vijaka u ograničenoj mjeri.

Područje primjene:
Otpustite vijke pomoću čeljusne strane.
Zategnite vijke pomoću zapornog mehanizma na prstenastoj strani.