Viljuškasto-okasti kljucevi sa cegrtaljkom Multi , 15mm

Viljuškasto-okasti kljucevi sa cegrtaljkom Multi                                                    , 15mm

Viljuškasto-okasti kljucevi sa cegrtaljkom Multi , 15mm

Viljuškasto-okasti kljucevi sa cegrtaljkom Multi
KLJUC-VIL/OK-CEGRTALJ-MULTI-15MM

Product Code 0714 25615  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA® alat profesionalne kvalitete, viljuškasto-okasti ključ sa čegrtaljkom Multi 

Specijalni alat sa čeljusnim i prestenastim krajem
  • Prikladan za šesterougaoni metrički, kvadratni metrički, bi-heksalni metrički, šesterougaoni inčni, vanjski TX vijak
  • Iznimno jak čeljusni kraj sa zakretnim uglom od 15° otpušta čak i zaglavljene vijke
  • Čegrtaljka na prtenastom kraju sa zakretnim uglom od 15° se koristi za zatezanje najčešćih vrsta vijaka
  • Za brzo i lako stezanje, prstenasti kraj je fino nazubljen sa 72 zuba
  • Poluga za promjenu smjera se koristi za jednostavno prebacivanje između rotacije u smjeru kazaljke na satu i obrnuto: To omogućava korištenje alata jednom rukom
  • Višenamjenska upotrebljivost smanjuje troškove zamjene i skladištenja
Vrlo visok kvalitet za dug radni vijek
  • Sa provjerenim hrom-vanadijevim čelikom
  • Površine su hromirane i polirane do visokog sjaja
  • Površina pruža dugotrajnu otpornost na hrđu i osigurava veće trajanje od prosječnog
  • Dugoročna uporabljivost kombinovanog ključa sa čegrtaljkom smanjuje troškove zamjene i skladištenja
Napomena
Ovo je specijalni alat, stoga je prstenasta strana prikladna samo za otpuštanje vijaka u ograničenoj mjeri.

Područje primjene:
Otpustite vijke pomoću čeljusnog kraja i zategnite pomoću zapornog mehanizma na prstenastom kraju.
Veličina ključa (SW) 15 mm
Dužina (L) 200 mm
Moguće upotrebe, 6-strana/12-strana metrika 15 mm
Moguće upotrebe, 6-strani imperijalni 19/32 inch
Debljina čeljusti (a1) 7 mm
Debljina prstena (a2) 11.05 mm
Širina čeljusti (izvana) (b1) 31,1 mm
Vanjski promjer prstena (d) 28,5 mm