Poluobla turpija oblik E, H2, L250mm

Poluobla turpija oblik E, H2, L250mm

Poluobla turpija oblik E, H2, L250mm

Poluobla turpija oblik E
TURPIJA-RADION-POLOKR-H2-250MM

Product Code 0714 61 39  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Poluokrugli oblik prema DIN 7261.

Idealna geometrija reza turpije (idealan kut rezanja, ujednačena visina zuba i razmak zubaca)
  • Osigurava čistu površinu izratka i štedi dugotrajan ponovni rad.
  • Omogućuje dobro uklanjanje strugotine i na taj način sprječava grebanje obradaka.
  • Povećava učinak rezanja uz manje napora i pažljivo kaljenje osigurava dug radni vijek.
  • Konusno oblikovan vrh osigurava da turpija čvrsto sjedi u dršci
Napomena:
Finoća 1 - gruba; Finoća 2 - srednja; Finoća 3 - fina
Dužina lista turpile 250 mm
Širina 25 mm
Debljina 8,3 mm
Finoća 2