Ravni sjekac , L150/Š18mm

Ravni sjekac                                                                                        , L150/Š18mm

Ravni sjekac , L150/Š18mm

Ravni sjekac
SJEKAC-RUCN-RAV-L150-Š18MM

Product Code 0714 63 02  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Ojačana udarna glava
Dužina 150 mm
Širina oštrice 18 mm
Širina udarne površine 11 mm
Dužina udarne površine 17 mm