Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Libela od lakog metala stabilna
LIBELA-LMET-BRUŠEN-POVRŠ-60CM
Product Code 0714 644206
|
All Product Variants
Stabilni, nesavitljivi, pravougaoni, profil libele od lakog metala sa glatkim bočnim površinama
Širina | 20 mm |
Boja | crvena |
Visina | 50 mm |
Dužina | 60 cm |
Tačnost mjerenja | 0,5 mm/m |
Tačnost mjerenja iznad glave | 0,75 mm/m |