Libela/Vaservaga od lakog metala, L80cm

Libela/Vaservaga od lakog metala, L80cm

Libela/Vaservaga od lakog metala, L80cm

Libela/Vaservaga od lakog metala
LIBELA-LMET-80CM

Product Code 0714 644408  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Libela od lakog metala u laganoj izvedbi

  • Blok libele (mjehurić) od akrilnog stakla sa umetnutim, nehrđajućim prstenom za očitavanje
    • Veoma dobra očitljivost i dugotrajnost
  • Fluorescentna tečnost libele sa visokom otpornošću na UV-zračenje
    • Nema promjene boje tekućine, visoka preciznost i kod temperaturnih oscilacija
  • Eloksirano obojena, elektrostatička, pulverizirana (praškasta) presvlaka
    • Veoma glatka površina, zato je jednostavna za čišćenje
Širina (B)20 mm
Visina (H)50 mm
Dužina (L)80,0 cm
Tačnost mjerenja (po dužini)0,5 mm/m