Libela od laganog metala Bau, 120 cm

Libela od laganog metala Bau, 120 cm

Libela od laganog metala Bau, 120 cm

Libela od laganog metala Bau
LIBELA-LMET-BAU-120

Product Code 0714 644442  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Libela lagane izvedbe.

Odlična čitljivost i dugačak vijek trajanja
  • Akrilni stakleni blok libele s trajno otisnutim prstenovima za očitanje
Tekućina ne blijedi, velika preciznost i kod promjene temperature
  • Fluorescentna tekućina libele visoke otpornosti na UV zrake
Vrlo lako se čisti
  • Vrlo glatka površina zahvaljujući finom praškastom premazu u srebru
Robustan dizajn s visokom preciznošću mjerenja
  • Završne kapice otporne na udarce štite profil libele od deformiranja
Dužina (L) 120 cm
Visina (H) 50 mm
Širina (B) 20 mm
Tačnost (po dužini) +/- 0.5 mm/m
Tačnost mjerenja ugla 0.029 stepeni