Celicna mjerna traka na ramu , 30m

Celicna mjerna traka na ramu , 30m

Celicna mjerna traka na ramu
METAR-TRAKA-ČEL-RAM-30M

Product Code 0714 641653  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Lenjir traka sa posebnim premazom na za visok nivo otpornosti na habanje i dug radni vijek.

Osobine:
  • Plastično ojačanje sprječava savijanje ili grebanje kraja trake
  • B kraj lenjir trake osigurava precizna mjerenja
  • Sklopivi kraj lenjir trake pruža veće mogućnosti pričvršćivanja
  • Više opcija pričvršćivanja zahvaljujući pokretnoj plastičnoj petlji i preklopnom kraju trake za pričvršćivanje na radni komad
  • U skladu sa EC klasom tačnosti 2
Područje primjene:
  • Idealno za mjerenja do 30 ili 50 m (ovisno o modelu) u građevinarstvu, na gradilištima, u sektoru trgovine, u industriji i proizvodnji, za mjerenje zemljišta, u vrtlarstvu i uređenju okoliša ili u sektoru transporta
Max. opseg mjerenja dužine (L max) 30 m
Širina trake 13 mm
Klasa tačnosti II