Vijcane stege, puni celik teška izvedba sa T-ruckom , 500X120mm

Vijcane stege, puni celik teška izvedba sa T-ruckom                                                 , 500X120mm

Vijcane stege, puni celik teška izvedba sa T-ruckom , 500X120mm

Vijcane stege, puni celik teška izvedba sa T-ruckom
STEGA-VIJCAN-SG-500X120MM

Product Code 0714 67550  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Lagan i praktičan alat za zatezanje za opružno, elastično i osjetljivo zatezanje.

Stabilan dizajn zahvaljujući ojačanom kliznom i fiksnom nosaču
Za najviše zahtjeve i maksimalnu sigurnost.

Pomična specijalna pritisna ploča, zakretna do 35°
Lako se prilagođava zatezajućem materijalu.

Vreteno s valjanim, hladno ojačanim i kaljenim trapeznim navojem
Za najviše zahtjeve zahvaljujući preklopnoj ručki.

Širina stezanja 500 mm
Dužina kraka 120 mm
Širina šine 30 mm
Debljina šine 15 mm