Cetka sa drškom/Konusna cetka , 19X0,3mm

Cetka sa drškom/Konusna cetka , 19X0,3mm

Cetka sa drškom/Konusna cetka
ČETKA-CENTRFUG-BUŠIL-19X0,3-S6

Product Code 0714 69 04  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Četka sa drškom - kist četka za upotrebu sa ravnom brusilicom i bušilicom.

  • Kist četke su građene od specijalne, visoko-kvalitetne žice. Zavisno od broja obrtaja (slika 1), četka se manje ili više otvara i omogućava radove na teško dostupnim mjestima kao što su rupe ili dijelovi kućišta
Promjer (D1)20 mm
Promjer kućišta (D2)19 mm
Promjer prihvata-Ø6 mm
Korisna visina (H)30 mm
Dužina (L)72 mm
Žica-Ø0,35 mm
Max. broj obrtaja20.000 o/min