Cetka sa upletenom žicom sa drškom , D75mm

Cetka sa upletenom žicom sa drškom                                                                  , D75mm

Cetka sa upletenom žicom sa drškom , D75mm

Cetka sa upletenom žicom sa drškom
CETKA-DRŠK-BUŠIL-UPLET-D75MM

Product Code 0714 69 06  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Okrugla četka sa drškom i lijevo upletenom žicom od čelika.

  • Četka za lake i srednje teške radove popravljanja ivica i skidanja hrđe
  • Posebno pogodna za uklanjanje podne zaštite, boje, cundera i ostataka zavarivanja
  • Ojačana čelična žica, upletena udesno
Prečnik 75 mm
Korisna širina (A) 12
Korisna dužina žice (H) 15 mm
Prečnik žice 0,5 mm
Maks. broj obrtaja 20000 0/min
Prečnik prihvata 6 mm