Okrugla cetka sa prihvatom , S40mm

Okrugla cetka sa prihvatom                                                                          , S40mm

Okrugla cetka sa prihvatom , S40mm

Okrugla cetka sa prihvatom
CETKA-DRŠK-BUŠIL-6MM-S40MM

Product Code 0714 69 10  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [AB 2]
Okrugla četka sa valovitom čeličnom žicom i cilindričnom drškom za rad sa ravnim brusilicama i bušilicama.
  • Za lake radove čišćenja i otklanjanja hrđe
  • Naročito pogodne za radove na motornim vozilima, za čišćenje zavarivačkih šavova
Prečnik 40 mm
Korisna širina (A) 10 mm
Korisna dužina žice (H) 9 mm
Prečnik žice 0,20 mm
Materijal žice Čelik
Izvedba Valovita
Prečnik prihvata 6 mm
Maks. broj obrtaja 18000 o/min