Moment kljuc, pogon sa prolaznom cetvrtkom 3/8col, 20-100NM

Moment kljuc, pogon sa prolaznom cetvrtkom 3/8col, 20-100NM

Moment kljuc, pogon sa prolaznom cetvrtkom 3/8col
KLJUC-MOMENT-PROLCEG-3-8ZO-(20-100NM)

Product Code 0714 720100  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Moment ključ za zatezanje u smjeru kazaljke na satu i suprotno od smjera kazaljke na satu sa 3/8 inča gurajućim četvrtastim nosačem i čegrtaljkom.

Osobine:
  • Precizno zatezanje sa vrlo visokom preciznošću okidača od ± 3 %, što ga čini preciznijim nego što je propisano u standardu
  • 72 zuba omogućavaju ugao rotacije od samo 5° za maksimalnu preciznost pri zavrtanju
  • Jasno zvučna i uočljiva indikacija kada je dostignuta vrijednost okretnog momenta za bolje kontrolirano zatezanje
  • Lako čitljiva, velika dvostruka skala u Nm i lbf-ft ​​sa intervalom skale od 1 Nm
  • Jednostavno i precizno podešavanje momenta okretanjem kraja ručke
  • Dugme za zaključavanje i otključavanje podešenih vrednosti
  • U skladu sa ISO standardom 6789-1 za ručne alate za uvrtanje vijaka
Lagano za korištenje:
  • Kompaktan dizajn čini ga pogodnim i za upotrebu u skučenim prostorima
  • Ne treba ga popuštati nakon upotrebe, tako da nema potrebe za vraćanjem na najnižu vrijednost skale
  • Ergonomska, neklizajuća 2C ručka za udoban rad i optimalan prijenos snage
  • Jednostavan za upotrebu zahvaljujući kvadratnom nosaču koji se provlači za brzu promjenu nasadnog ključa
  • Pogodno za zatezanje u smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu za precizno zavrtanje desnog i lijevog navoja
  • Robusna, otporna na habanje, ambalaža proizvoda otporna na vlagu i ulje napravljena od 100% PCR
Područje primjene:
  • Širok raspon mogućih primjena za kontrolirano, precizno zatezanje matica i vijaka na specificirani moment
Napomene:
  • Uključuje izjavu o usklađenosti i serijski broj
  • Precizni alati kao što su moment ključevi moraju se redovno provjeravati korištenjem odgovarajuće mjerne opreme i po potrebi ponovo podešavati
  • Preporučujemo redovnu kalibraciju svakih 12 mjeseci ili nakon 5000 operacija zatezanja od prve upotrebe moment ključa
Izvedba 72 zuba - 5° ugao rotacije
Pogon 3/8 "
Min. / max. opseg mjerenja okretnog momenta 20-100 Nm
Dužina poluge (L2) 288 mm
Dužina (L1) 376 mm
Min. / max. broj okretaja 0-17
Pogodno za lijevi hod Da
Pogodno za desni hod Da
Obilježavanje na skali 1 Nm
Standardi ISO 6789-1
Dužina drške (L3) 167 mm
Visina glave čegrtaljke (B1) 18 mm
Visina glave čegrtaljke s 4-kt prihvatom (B2) 29 mm
Dijametar drške (D1) 37 mm
Širina glave čegrtaljke (D2) 36 mm
Tačnost mjerenja okretnog momenta ±3 %